Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Unterhaltung & Hobby
>
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Bühnen- & Studiobeleuchtung
>
Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
>
Artikel
Walimex 12130 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5792591
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
12130
EAN/GTIN:
4250234521307
Das WT-501 Galgenstativ dient zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum der Studioblitze erweitert sich um eine weitere Dimension.
Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von 210 cm ausfahren und werden dabei von einem 4,35 kg schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioblitze geeignet.
- robustes Galgenstativ.
- optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht.
- ideal für gerichtetes Licht von oben.
- Stativ mit 2 Sektionen.
- Ausleger mit 2 Sektionen.
- verschiebbares Gegengewicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Höhe (max)
1750 mm
Gewicht
7900 g
... >
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Bühnen- & Studiobeleuchtung
>
Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walimex 15243 Stativ Schwarz
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walimex 15617 Stativ Schwarz
Walser
15617
ab € 77,55*
Zubehör
Walimex 16316 Stativ Schwarz
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walimex 16505 Stativ Schwarz
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walimex 16564 Stativ Schwarz
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walimex WT-803 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walimex WT-806 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen