Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16505 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16505 Stativ Schwarz
Walimex 16505 Stativ Schwarz
Walimex 16505 Stativ Schwarz
Walimex 16505 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792589
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16505
EAN/GTIN:
     4250234565059
Top-Qualität zum Bestpreis bieten wir Ihnen mit diesem Galgen bzw. Auslegearm. Der über zwei Segmente ausziehbare Arm hat eine maximale Länge von ca. 220 cm und trägt Ihre Blitzgeräte, Leuchten und Co. bis zu einem Gewicht von 5 kg. Dank des 5/8 Spigots mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde sind Sie zudem sehr flexibel was Ihren Anschluss angeht. Der Galgen wird mit Hilfe der drehbaren und flexiblen Rohrschelle an einem Lampenstativ angebracht. Diese Verbindung ist ideal, um z.B. gerichtetes Licht von oben oder auch Haar- und Effektlicht zu realisieren.

Die an einem Karabinerhaken aufhängbare Beschwerungstasche gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihren Galgen stets in der richtigen Balance zu halten und ein Kippen zu verhindern. Die Besonderheit dieses Gegengewichts ist die Art der Beschwerung: Hier wird nicht etwa mit Sand oder einem einfachen Gewicht beschwert, sondern mit Wasserflaschen, die man ja sowieso meistens parat hat. Auch die Flasche Champagner kann hier zunächst Ihre Dienste tun, um nach dem erfolgreichen Shooting dann geköpft zu werden.

- optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht.
- ideal für gerichtetes Licht von oben.
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. am Lampenstativ (mit max. Rohrdurchmesser von 3 cm).
- Ausleger mit zwei Sektionen, stufenlos ausziehbar von ca. 120-220 cm.
- max. Belastbarkeit: ca. 5 kg.
- Anschluss: 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.