Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15243 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15243 Stativ Schwarz
Walimex 15243 Stativ Schwarz
Walimex 15243 Stativ Schwarz
Walimex 15243 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792596
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15243
EAN/GTIN:
     4250234552431
Der robuste Arm des Walimex pro Wand-Lampenstativs ist in seiner Neigung verstellbar. Zudem ist er um 180° drehbar, wodurch Sie Ihren Blitzkopf genau in die von Ihnen gewünschte Position bringen können. In Verbindung mit dem wechselbaren Spigot wird ein vielfältiger Einsatz Ihrer Studioblitze möglich. Die praktischen Kabelklemmen verhindern ein lästiges Herunterhängen der Blitzkabel.

- sehr stabiles Wand-Lampenstativ.
- belastbar bis ca. 4 kg.
- horizontal und vertikal drehbar.
- Spigot in verschiedenen Positionen arretierbar.
- mit praktischen Kabelklemmen.
- hervorragende Qualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
15617
ab € 77,55*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.