Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16564 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16564 Stativ Schwarz
Walimex 16564 Stativ Schwarz
Walimex 16564 Stativ Schwarz
Walimex 16564 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792594
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16564
EAN/GTIN:
     4250234565646
Das Walimex pro Lampenstativ AIR deluxe ist die luxuriöse Version des WT-806. Das für eine Belastbarkeit von bis zu 20 kg ausgelegte Stativ ist besonders geeignet für große und schwere Studiogeräte, z.B. der Walimex Windmaschine oder auch der Walimex pro 16-Winkel Softbox. Sicherheit und Stabilität sind garantiert! Die Luftdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit. - extrem stabiles und tragfähiges Lampenstativ. - mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken. - mit 5/8 Spigot und 1/4 Zoll Gewinde. - hohe Standfestigkeit. - max. Belastbarkeit: 20 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2900 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
15617
ab € 77,55*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.