Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16405 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792586
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16405
EAN/GTIN:
     4250234564052
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Das Walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 2,1 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 103cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7 kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Herausragendstes Merkmal im wahrsten Sinne des Wortes ist das 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind. - stabiles und tragfähiges Lampenstativ. - mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken. - 5/8 Spigot variabel (oben und seitlich) einsetzbar. - durch Schnellspannhebel verstellbar. - max. Belastbarkeit: ca. 7 kg. - inkl. Transporttasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2900 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.