Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-3400 Original Schwarz 50000 Seiten DR3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W524831
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3400
EAN/GTIN:
     4977766755757
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-3400 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-3400 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-3400 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-3400 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 50.000 Seiten A4 (3 Seiten pro Druckjob)
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-3400
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR3400
Seiten-Reichweite (Schwarz):
50000 Seiten
max. Reichweite:
50000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 3400
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-L5000D;HL-L5100DN;HL-L5100DNT;HL-L5100DNTT;HL-L5200DW;HL-L6250DN;HL-L6300DW;HL-L6400DW;

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 5500 DN; DCP-L 6600 DW; HL-L 5000 D; HL-L 5050 DN; HL-L 5100 DN; HL-L 5100 DNT; HL-L 5100 DNTT; HL-L 5100 Series; HL-L 5200 DW; HL-L 5200 DWLT; HL-L 5200 DWT; HL-L 6250 DN; HL-L 6300 DW; HL-L 6300 DWT; HL-L 6300 Series; HL-L 6400 DW; HL-L 6400 DWT; HL-L 6400 DWTT; HL-L 6450 DW; MFC-L 5700 DN; MFC-L 5700 DNLT; MFC-L 5700 DW; MFC-L 5750 DW; MFC-L 6800 DW; MFC-L 6800 DWT; MFC-L 6800 Series; MFC-L 6900 DW; MFC-L 6900 DWT; MFC-L 6950 DW; MFC-L 6970 DW
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,15*
ab € 114,29*
€ 137,76*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 138,73*
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 116,57*
€ 139,17*
€ 5,95*
ab € 118,52*
€ 141,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 162,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3430
ab € 57,78*
Ähnlich
Brother
TN-3480
ab € 97,33*
Ähnlich
Brother
TN-3520
ab € 125,10*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR3400E
ab € 32,46*
Ähnlich
Brother
TN-3512
ab € 106,58*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Ähnlich
KMP
1263,7000
ab € 24,30*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3480
ab € 9,66*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3512
ab € 13,57*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3520
ab € 16,07*
Ähnlich
WhiteBox
DR-3400
ab € 15,73*
Ähnlich
Ampertec
TN-3480
ab € 73,71*
Ähnlich
Ampertec
TN-3430
ab € 45,19*
Ähnlich
Ampertec
TN-3512
ab € 66,77*
Ähnlich
Ampertec
TN-3520
ab € 97,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.