Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A D-Sub Adapter
>
Artikel
ATEN KVM Adapter [1x VGA-Stecker, USB 2.0 Stecker A - 1x RJ45-Buchse]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
icecat
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-W79419
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KA7570-AX
EAN/GTIN:
4710423776784
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
Features:
Verbindet KVM-Switch mit den VGA und USB
Unterstützt Auflösungen bis zu 1600 x 1200 bis 40 m Entfernung
Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
Lieferumfang:
USB-KVM-Adapterkabel + Kit für die Rackmontage + Anleitung für die Rackmontage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
4.3 cm
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Auflösung horizontal:
1600 Pixel
Kabel-Anwendung:
KVM
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss-Typ:
USB + VGA
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
VGA-Stecker + USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
RJ45-Buchse
Produkt-Art:
KVM Adapter
... >
PC-Zubehör
>
Computer Kabel & Adapter
>
Schnittstellen-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
Adapter Maus
,
Adapter Tastatur
,
Maus Adapter
,
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB Switch
,
USB VGA Adapter
,
USB-A D-Sub Adapter
,
USB-A VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
usb seriell adapter aten
,
usb d sub adapter
,
672792400421
,
ATEN
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 42,84*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 35,48*
€ 45,85*
Lager 5NTW5
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,79*
€ 48,90*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 49,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,23*
€ 49,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch
Aten
KL1516AIM-AXA-XG
ab € 1.970,15*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 2.060,24*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 559,65*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1508AI-AX-G
ab € 473,34*
Zubehör
ATEN 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 343,36*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 591,26*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 496,65*
Zubehör
ATEN 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 246,35*
Zubehör
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1532A
ab € 586,64*
Zubehör
ATEN KL1508AIM-AX-XG Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Aten
KL1508AIM-AX-XG
ab € 1.657,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen