Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschienenadapter 10mm zur Aufnahme von Schaltgeräten 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2782483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     USA10/4,6
EAN/GTIN:
     4017918018009
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Schienenadapter, für M5-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: grau Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
USA10/4,6
Ident Code:
1202713
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3604*
€ 0,5504*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,37*
€ 0,57*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37259*
€ 0,57259*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38287*
€ 0,58287*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4254*
€ 0,6554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5554*
€ 0,66093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8164*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,4493*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2793*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7463*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,5625*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,178*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,3312*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.