Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724242
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13623184
EAN/GTIN:
     4251433939696
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 7.875 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 75 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 1200 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 75 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7875 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Leuchtenlichtausbeute: 105 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13623184
Ident Code:
13623184
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 922,05*
€ 1.009,25*
Frei Haus
ab € 953,84*
€ 1.043,76*
Frei Haus
ab € 971,25*
€ 1.054,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.032,55*
€ 1.127,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.051,59*
€ 1.139,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,89*
€ 1.356,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,07*
€ 1.342,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,35*
€ 1.304,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,37*
€ 1.280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,59*
€ 1.251,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
€ 1.123,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 922,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 916,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 889,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 887,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 363,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 889,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.266,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 423,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 362,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 360,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.205,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.