Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13623184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-66154787
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13623184
EAN/GTIN:
     4251433939696
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13623184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 922,05*
€ 1.009,25*
Frei Haus
ab € 953,84*
€ 1.043,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 971,25*
€ 1.054,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.032,55*
€ 1.127,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.051,59*
€ 1.139,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,03*
€ 1.254,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,77*
€ 1.243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,86*
€ 1.206,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,29*
€ 1.184,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,25*
€ 1.155,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 362,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
€ 1.123,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 922,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 916,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 889,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 887,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 363,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 889,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.266,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 423,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 360,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.205,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.