Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1ZP 2-feldig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2186802
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS175HH1
EAN/GTIN:
     3250611071297
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig. Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Zähleranschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z. B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Zähleranschlusssäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB. Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflachen) für Zähler und Tarifschaltgerät (TSG). Zählerplätze bzw. TSG- Platz sind vorgerichtet mit einer IP54 Abdeckung. Je nach Ausführung sind Leerplätze als Nachrüstfelder vorgesehen. Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Montageart: Aufputz/teilversenkt, Breite: 583 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1710 mm, Tiefe: 277 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 300 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 1, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAS175HH1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 640,64*
€ 751,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 663,44*
€ 772,67*
Frei Haus
ab € 668,52*
€ 779,08*
Frei Haus
ab € 673,91*
€ 786,58*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 716,52*
€ 835,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,86*
€ 994,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,50*
€ 984,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,84*
€ 937,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,07*
€ 905,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,52*
€ 852,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTS340E
ab € 82,04*
Zubehör
Hager
HTS350E
ab € 82,22*
Zubehör
Hager
HTS363E
ab € 84,61*
Zubehör
Hager
KH25C
ab € 16,96*
Zubehör
Hager
KJ30S
ab € 59,87*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
KU33LHE
ab € 67,10*
Zubehör
Hager
SH363N
ab € 10,95*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,66*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,56*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 11,80*
Zubehör
Hager
ZAY69846
ab € 34,09*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,03*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 15,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.