Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19'-Profile standard,RAL7035,BHT 600x2000x800mm, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786897
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5330133
EAN/GTIN:
     4028177945579
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x2000x800 mm, 42 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 15000 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5330133
Ident Code:
5330133
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, Verteiler-Rack, LAN-Schrank, Netzwerkverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,55*
€ 978,89*
€ 1,93*
ab € 919,27*
€ 1.006,28*
€ 65,00*
ab € 923,88*
€ 1.013,33*
€ 53,00*
ab € 928,88*
€ 1.022,10*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 939,09*
€ 1.030,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,17*
€ 1.225,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,81*
€ 1.221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,01*
€ 1.161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,09*
€ 1.117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 145,74*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,78*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,27*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 65,21*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 74,71*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,28*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,88*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,26*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,35*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 7,625*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.