Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge 1xHolz-u.1xMetallsägeblatt Koffer GSA1300PCE-PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1607405
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164E200
EAN/GTIN:
     3165140578288
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Säbelsäge GSA 1300 PCE, Handwerkerkoffer; 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403); 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416) Breite: 90 mm, Höhe: 165 mm, Gewicht: 4,1 kg, Hub: 28 mm, Spannung: 230 V, Länge: 480 mm, Nennleistungsaufnahme: 1300 W, Schnitttiefe in Holz: 230 mm, Leerlaufhubzahl: 0...2900 1/min, Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²): 20 mm, Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): 21 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSA1300PCE-PROFESSIONAL
Ident Code:
060164E200
Weitere Suchbegriffe: Säbelsäge, Tigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, reciprosäge bosch, reciprosäge, Stichsäge (elektrisch), Zugsäge (elektrisch), Elektrosäge, Kreissäge (elektrisch)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 209,67*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,29*
€ 209,68*
€ 4,90*
ab € 182,66*
€ 211,31*
5 Tage
6
€ 8,00*
ab € 184,38*
€ 213,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,32*
€ 228,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,13*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,59*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 164,86*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 13,37*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 173,94*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 83,12*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 139,74*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,32*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.