Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Unterteil, Querverbi ME-IO18,8B/FE9UTBUS7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1907489
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201809
EAN/GTIN:
     4046356911702
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Funktions-Erdkontakt, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 18,9 mm, Höhe: 109,6 mm, Tiefe: 64,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 Farbe: grau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 109,6 mm, Tiefe: 64,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME-IO18,8B/FE9UTBUS7035
Ident Code:
2201809
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,44*
€ 4,65*
10
€ 5,00*
ab € 3,577*
€ 4,837*
10
Frei Haus
ab € 3,731*
€ 5,021*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,16*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202635
ab € 0,0446*
Zubehör
Phoenix Contact
2202627
ab € 0,0131*
Zubehör
Phoenix Contact
2201812
ab € 0,2381*
Zubehör
Phoenix Contact
2201801
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
2201799
ab € 0,119*
Zubehör
Phoenix Contact
2201800
ab € 0,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2201802
ab € 0,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2202581
ab € 1,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202582
ab € 0,4362*
Zubehör
Phoenix Contact
2201803
ab € 0,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2201804
ab € 0,127*
Zubehör
Phoenix Contact
2201805
ab € 0,131*
Zubehör
Phoenix Contact
2202634
ab € 0,16368*
Zubehör
Phoenix Contact
2201790
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2201792
ab € 1,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.