Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 11W 550lm Geri 2700/3800/5000/6500K H=1330mm alu 45840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4588708
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     45840
EAN/GTIN:
     4001133458405
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 1-flg. LED 11W aluminium, H.133cm Lampenleistung: 11 W, Höhe: 1330 mm, Gehäusefarbe: Aluminium, Justierbar: false, Leuchtmittel: LED, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Energieeffizienzklasse: A++-A, Lichtstrom: 550 lm, Ausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer & Honsel GmbH
Produkt Typ:
45840
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,15*
€ 165,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 171,67*
€ 211,73*
€ 4,95*
ab € 196,12*
€ 241,91*
€ 4,95*
ab € 220,92*
€ 272,56*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
9007371111497
ab € 69,34*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,52*
Sonstiges
Globo
25889-2
ab € 94,18*
Sonstiges
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,85*
Sonstiges
Globo
15187S.
ab € 70,03*
Sonstiges
Globo
54341-1S
ab € 41,12*
Sonstiges
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 25,96*
Sonstiges
Globo
24662
ab € 41,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,29*
Sonstiges
Globo
25889
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.