Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, 2 x Akku GBH18V-36CKIT,CASE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-5652180
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611915002
EAN/GTIN:
3165140996112
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, Der GBH 18V-36 C Professional kombiniert extrem kompakte Bauweise mit großer Leistungsstärke für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Mit einem geringen Gewicht von nur 6,1 kg ist er wesentlich kompakter und leichter gebaut als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt. Die BITURBO Brushless Technologie des Hammers mit bürstenlosem Motor sorgt für eine hervorragende Leistung von maximal 7,0 J. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V = 8,0 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Er verfügt über ein User Interface mit Bluetooth Connectivity für den Werkzeugstatus in Echtzeit und über unterschiedliche Werkzeugmodi sowie über neue elektronische Funktionen wie den Sanftanlauf beim Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln, was ihn zum intelligentesten Hammer auf dem Markt macht 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Zusatzhandgriff (2 608 000 702); Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2) Nennspannung: 18 V, Länge: 460 mm, Akkukapazität: 8 Ah, Gewicht mit Akkupack: 6,1 kg, Bohrdurchmesser Beton: 40 mm, Max. Einzelschlagenergie: 7 J, Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme, Max. Schlagzahl: 2900 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...500 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 5,1 kg, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 11,4 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH18V-36CKIT,CASE
Ident Code:
0611915002
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug
>
Bohrhammer (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Schnellladegerät
,
akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion
,
schnellladegerät
,
bosch schnellladegerät
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 718,87*
€ 768,67*
Lager 79DAC
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 721,46*
€ 769,17*
Lager 820
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 752,66*
€ 798,94*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,87*
€ 803,30*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 784,57*
€ 833,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,18*
€ 991,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,44*
€ 989,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,02*
€ 953,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,57*
€ 933,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,43*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596455
ab € 130,52*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596456
ab € 163,99*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596457
ab € 142,79*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596458
ab € 176,96*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596459
ab € 165,20*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596460
ab € 205,05*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596461
ab € 203,88*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596462
ab € 248,18*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,44*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 39,87*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 39,78*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,27*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690127
ab € 56,33*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 25 mm
Bosch
2608690141
ab € 7,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen