Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Screwdriver SL 4.5 x 100 mm 1600A01TF9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5657186
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TF9
EAN/GTIN:
     4059952512365
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schrauber SD SL4.5x100mm, Der Bosch Schraubendreher SL4.5 Professional ist extrem haltbar dank des durchgehenden, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, die Metallschlagkappe und die gehärtete Spitze. Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und der integrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments. Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 100 mm. Weitere erhältliche Größen: SL5.5 x 100 mm und SL6.5 x 125 mm. Gewicht: 120 g, Gesamtlänge: 255 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klingendurchmesser: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
1600A01TF9
Ident Code:
1600A01TF9
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5mm, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,96*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 6,97*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,10*
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.