Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, grün LEITZ 1010-50-55
Artikel-Nr.:
     639-135910011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1010-50-55
EAN/GTIN:
     4002432300679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grün
Farbe des Rückens:
grün
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner, standard ordner, briefordner a4, 1312003021, ORDNER, LEI1010-00-55, 10100055, 1010, 100026, ORDNER 1010 GRÜ, 5732101055, LEI1010-50-55, 10105055, 1010-00-55, 1000205, LEI 1010-50-55, ORDNER ESSELTE LEITZ, 33814083, 1010-50-55, 1010-55, 265048, ORDNER PLASTIC A4 80MM GU, 1010 GU, 16513045, 25513, Ordner, Ringordner, Ablageordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
3760
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
3760
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 4,30*
1 Tag
721
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,78*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,62*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.