Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, A4, 50mm, klimaneutral, blau LEITZ 1019-00-35
Artikel-Nr.:
     639-308920001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1019-00-35
EAN/GTIN:
     4002432132294
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180°. Klimaneutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Für ca. 350 Blatt (80 g/qm). Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC). Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
320
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Material der Kaschierung innen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 50mm blau, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Ablageordner, Ringordner, Leitz, Esselte, Recycle, A4, schwarz, 1019-00-95, 1019, 180 Grad Mechanik, UWS-Ordner, UWS, PP, abziehbares Rückenschild, SCHMAL, schmaler Rücken, 5cm, lever arch binder, file
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,20*
1 Tag
61
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,34*
10 Tage
63
1
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 4,39*
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 4,50*
Lager 639
10
1
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,45*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,84*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.