Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Papierkorb Re-LOOP, 13L, schwarz HAN 18148-913
Artikel-Nr.:
     639-575167023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18148-913
EAN/GTIN:
     4012473180222
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb HAN Re-LOOP, 13 Liter. Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, in trendiger Formgebung. Langlebig in modernen Trendfarben. Ideal für Büro und Privatbereich. Passt unter jeden Schreibtisch. Standfest und stabil. Die strukturierte Außenoberfläche gilt als unempfindlich und strapazierfähig. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 13 Liter. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Papierkorb HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 288 x 226 x 287 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
288
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Form:
konisch
Höhe:
287
Tiefe:
226
Volumen:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Aschers:
keiner
flammsicher:
false
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Ablagekörbe, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Papierkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Abfalleimer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,70*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,77*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,95*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,35*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,36*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,70*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.