Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Korktafel 120 x 80 cm braun FRANKEN CC-KT8012E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-750301
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
CC-KT8012E
EAN/GTIN:
4016946202701
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Beidseitig verwendbar. Format: 1200 x 800 mm. Einzelverpackung. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
false
Breite der Tafel:
120
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
naturbraun
Höhe der Tafel:
80
Material des Rahmens:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
... >
Möbel & Einrichtung
>
Wandtafeln & Flipcharts
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
kork-pinntafel franken
,
hafttafel
,
franken memoboard
,
Kork
,
Tafel
,
Franken
,
CCKT8012E
,
80x120cm
,
mit Holzrahmen
,
CC-KT8012E
,
KT8012E
,
Korkpintafel
,
braun
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,22*
€ 31,87*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,81*
€ 32,41*
Lager 639
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 25,07*
€ 34,14*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,71*
€ 43,28*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 56,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Herlitz
8770356
ab € 1,81*
Zubehör
Pinnwandnadel Organisationsnadel 23mm farbig sortiert 400er Transparentbox
Herlitz
8859142
ab € 4,75*
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Pinnwand-Nadel ALCO 660-26, 7.5mm ø, Kopfbreite 7.5mm, Kopfhöhe 12mm, sortiert, ST=20ST
ALCO Albert
660-26
ab € 0,30*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück blau
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück gelb
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück glasklar
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück grün
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück schwarz
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück weiß
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen