Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel 120 x 80 cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750301
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT8012E
EAN/GTIN:
     4016946202701
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Beidseitig verwendbar. Format: 1200 x 800 mm. Einzelverpackung. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
braun
Breite:
120 cm
Höhe:
80 cm
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
ja
Montage:
Hoch- oder Querformat möglich
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und einigen Pinnnadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 23,33*
€ 32,28*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 23,48*
€ 32,49*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 24,97*
€ 34,49*
€ 5,95*
ab € 30,88*
€ 43,45*
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,80*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,75*
Zubehör
Albert
660-26
ab € 0,27*
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.