Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz GBC 4400744EU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-752402
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400744EU
EAN/GTIN:
5028252336314
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiergerät Fusion 1000L. Für Format A4. Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 241 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,4 kg. Format: 370 x 80 x 90 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Breite:
370
Farbe:
schwarz
Höhe:
80
Laminiergeschwindigkeit:
300
Tiefe:
90
empfohlene Dicke der Folie:
75
max. Breite des zugeführten Materials:
241
... >
Bürotechnik
>
Binden & Laminieren
>
Bindegeräte, Laminiergeräte u. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
gbc laminator a4
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
A3
,
A4
,
Folien
,
Fusion
,
GBC
,
Großformat-Laminator
,
Großformat-Laminierer
,
Großformat-Laminiergerät
,
Heiß- und Kaltlamination
,
Heißlamination
,
Heißlaminierfolien
,
Heißrollen-Laminator
,
Kalt-Laminiersystem
,
Kaltlamination
,
Kaschiergerät
,
Laminierfolien
,
Rollen-Laminiersystem
,
Rollenlaminator
,
heißlaminieren
,
laminieren
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 42,99*
€ 57,32*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 58,36*
Lager 467
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 46,20*
€ 62,04*
Lager 1955
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 63,97*
Lager 639
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 56,65*
€ 74,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A3, 75 Micron, schwarz
GBC
4400745EU
ab € 53,88*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400747EU
ab € 75,74*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400746EU
ab € 57,26*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400749EU
ab € 90,59*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400748EU
ab € 80,70*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
GBC
4400750EU
ab € 147,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen