Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun AROFOL 2FVAF000068
Artikel-Nr.:
     639-845310
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000068
EAN/GTIN:
     4009445022079
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
H/18=8, Innengröße 27 x 36 cm, Außengröße 29 x 37 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 27 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolstertasche aus PE
Breite:
290
Farbe:
gelb/braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
370
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, LUPO, TAP, LWP, LPT, H/18, H, 18, Luftpolster, Tasche, Versandtasche, Außen 29x37cm, 27x36cm, braun, H18, Nr. 8, paper bags, size No. 8, Airbag-Taschen, Beutel und Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Arofol, 240077, Standard, Gr. 8, Größe 8, Bubble bag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
337
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,5745*
€ 4,4345*
1 Tag
337
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,7795*
€ 4,7695*
4 Tage
200
0,1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 8,98*
8 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 61,35*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,4345*
€ 5,27706
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,6945*
€ 4,39646
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,5645*
€ 4,24176
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,3145*
€ 3,94426
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,2245*
€ 3,83716
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 2,5745*
€ 3,06366
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,25745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
2FVAF000013
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000005
ab € 0,19*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000009
ab € 0,31*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000010
ab € 0,44*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,39*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,29*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.