Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 8/H, 290x370mm, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845310
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000068
EAN/GTIN:
     4009445022079
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
H/18=8, Innengröße 27 x 36 cm, Außengröße 29 x 37 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 27 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 8
Innenmaß:
290 x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Airbag-Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Taschen für den Versand, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,5645*
€ 4,4445*
Lager 690
303
1
€ 5,49*
ab € 2,867*
€ 4,947*
4 Tage
200
0,1
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 8,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,947*
€ 5,88693
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,097*
€ 4,87543
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,977*
€ 4,73263
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,687*
€ 4,38753
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,557*
€ 4,23283
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 2,867*
€ 3,41173
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,2867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
2FVAF000013
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000005
ab € 0,19*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000009
ab € 0,31*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000010
ab € 0,44*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,34*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,23*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.