| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853142010 Herst.-Nr.: KF15803 EAN/GTIN: 3034151348176 |
| |
|
| | |
| Hängehefter mit Tasche und Abheftvorrichtung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc., aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, Maße: B x H: 265 x 316 mm, ungefalzt, Ausführung mit einer Abheftvorrichtung hat einen Falz mit Doppelaufrollband für je Rechts-und Linksheftung. Ausführung mit zwei Abheftvorrichtung hat 2 Fälze für jeweils Rechts-und Linksheftung. Zubehör wie Hängeschiene, Spezialklammern und Metalldeckleiste bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechtsanwalthefter, Rechtsanwalts-Hefter, Rechtsanwaltshefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Anwalts-Hängehefter, Anwaltshängehefter, Notar-Hängehefter, Notarhängehefter, Rechtsanwalt-Hängehefter, Rechtsanwalthängehefter, hängehefter, Hefter, Hängeregistraturen, Kanzleihefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 2,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|