Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
IIYAMA DS LH4375UHS 108cm IPS 24/7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-443893
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
LH4375UHS-B1AG
EAN/GTIN:
4948570123445
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
IIYAMA DS LH4375UHS 108cm IPS 24/7
42.5"/3840x2160/DP/3xHDMI/2xUSB
... >
Displays
>
Großformatdisplays
>
Iiyama
Weitere Suchbegriffe:
LFD
,
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
iiyama monitore 2560 x 1440
,
iiyama monitore
,
iiyama monitor prolite
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 502,44*
€ 542,53*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 510,47*
€ 546,86*
Lager 1817
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 513,33*
€ 553,61*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 515,77*
€ 555,24*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 518,05*
€ 555,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,94*
€ 642,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,89*
€ 640,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,28*
€ 632,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,47*
€ 607,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama MD-WM2020 Schwarz Wand
Iiyama
MD WM2020
ab € 30,46*
Zubehör
iiyama MD-WM4040 Schwarz
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,87*
Zubehör
iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,82*
Zubehör
iiyama WP D001HU Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,91*
Zubehör
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
Iiyama
WP D002C
ab € 160,40*
Zubehör
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Iiyama
WP II960A
ab € 314,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen