Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD312-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD312-R4
Artikeldetailsicht 1, MLD312-R4
Artikeldetailsicht 2, MLD312-R4
Artikeldetailsicht 3, MLD312-R4
Masszeichnung 1, MLD312-R4
Artikel-Nr.:
     6682-66043300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66043300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,42*
€ 809,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,63*
€ 793,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,47*
€ 747,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 23,74*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 34,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 51,18*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 68,72*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 97,30*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 197,19*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 316,48*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 344,45*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 370,74*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 458,85*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 518,07*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 527,42*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 32,81*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 38,29*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 46,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.