Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider 100652


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1615905
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100652
EAN/GTIN:
     4021103006528
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
1000 V Abisolier-Seitenschneider - Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierstationen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Länge: 160 mm (6'') Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: verchromt, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Schneidenlänge: 9,5 mm, Kopfbreite: 27 mm, Mit Abisolierfunktion: true, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sandgestrahlt, Kopfhöhe: 5 mm, VDE-geprüft: true Größe (mm): 160
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
100652
Weitere Suchbegriffe: abisolier-seitenschneider cimco, abisolier seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,63*
€ 38,32*
€ 5,95*
ab € 28,80*
€ 38,59*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 31,35*
€ 41,68*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 31,68*
€ 41,95*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 37,96*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,74*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,48*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,10*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 796,76*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,33*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,07*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,35*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,93*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,34*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 46,01*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,26*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,91*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,30*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.