Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V76PX 4075 SR44 1,55V 145mAh Blister 1er 4075/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790809
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04075101401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 3 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 145 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, IEC-Bezeichnung: SR 44, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 5,4 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4075/1BLI
Ident Code:
04075101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,00*
12 Tage
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,00*
Lager 6808
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,00*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 5,99*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 21,69*
Zubehör
Varta
V373
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.