Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer SDS Plus Koffer Handgriff Tiefenanschlag GBH2-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5801235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A3000
EAN/GTIN:
     3165140859127
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26, Zusatzhandgriff (2 602 025 141); L-Case (1 605 438 1CR); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Maschinentuch Breite: 83 mm, Höhe: 210 mm, Spannung: 230 V, Länge: 377 mm, Nennleistungsaufnahme: 830 W, Maschinengewicht: 2,7 kg, Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: 68 mm, Max. Einzelschlagenergie: 2,7 J, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Weichholz: 30 mm, Max. Schlagzahl: 4000 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...900 1/min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH2-26
Ident Code:
06112A3000
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 135,42*
€ 156,06*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 134,54*
€ 156,07*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 138,12*
€ 159,48*
€ 4,90*
ab € 135,82*
€ 160,81*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 190,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,94*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,65*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,10*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,01*
Zubehör
Bosch
1600A0015Z
ab € 61,38*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,36*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,39*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,83*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 6,452*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,22*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 62,85*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 71,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.