Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Einteilungsband
>
Artikel
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-029110023
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
S1413 10
EAN/GTIN:
4016946054683
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband schwarz 3mm
einteilungs-band schwarz
Franken Einteilungsband. Selbstbklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln. Format: 3 mm x 10 m. Farbe: schwarz.
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
einteilungsband
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 15,74*
Lager 1682
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 15,74*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,94*
€ 19,55*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,38*
€ 19,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Franken
S1412 10
ab € 10,06*
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Franken
S1428
ab € 9,21*
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Franken
S1429
ab € 10,66*
Sonstiges
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Franken
JK710
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen