Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 5 Wochen, 600 x 900 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029794
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO18
EAN/GTIN:
     4016946191265
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Monatsplaner X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 75 x 80 mm. Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats 160 x 18 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 900 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
magnethaftend:
ja
Breite der Tafel:
60 cm
Höhe der Tafel:
90 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ausführung der Zeiteinteilung:
5 Wochen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit großem Notizfeld
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Abmessung des Rasters:
Tagesfeld: 80 x 75 mm, Notizfeld: 530 x 370 mm
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 61,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,44*
€ 61,66*
€ 5,50*
ab € 45,85*
€ 67,67*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,59*
€ 67,67*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.