Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner,HxB 600x900mm,lackiert,magnethaftend,Tafel weiß,Monat/Freifeld,Rahmen Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218979
218979
Artikel-Nr.:
     711-218979
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     VO-18
EAN/GTIN:
     4016946191265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Monatsplaner
  • Höhe x Breite 600 x 900 mm
  • Tafeloberfläche mit Lackierung - preisgünstige Alternative für leichten Gebrauch, ideal für kurzfristige Notizen (die richtige Pflege spielt hier eine große Rolle)
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar, nass und trocken abwischbar
  • Tafel in weiß
  • Ausstattung: Ablageschale, Aufteilung: oben ganzer Monat und unten großen Freifeld
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Monatsplaner, Monats-Planer, Whiteboard, Tafel, Weißwandtafel, Weisswandtafel, Projekt-Planer, Projektplanungstafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
X-tra!Line®
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Monatsplaner
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Oberfläche Tafel:
lackiert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // nass und trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale, Aufteilung: oben ganzer Monat und unten großen
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
5.3 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 60,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,56*
€ 61,01*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,22*
€ 67,08*
€ 5,50*
ab € 45,74*
€ 67,09*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 95,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MFT870
ab € 20,89*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
HM2350 99
ab € 2,67*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,60*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.