Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029807099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ171999
EAN/GTIN:
     4016946063753
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wabe. Format: 190 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waben
Größe:
16,5 x 19 cm
Packungsinhalt:
500 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken kommunikationskarte, kommunikations karten, Kommunikationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationswände-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 21,78*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 15,20*
€ 21,80*
1
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 22,47*
1
€ 7,95*
ab € 15,26*
€ 22,48*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 18,99*
€ 26,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,03798* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 140,25*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKR
ab € 156,65*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG03R
ab € 175,60*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTFG12R
ab € 176,87*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTGR
ab € 168,37*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKGR
ab € 168,36*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTKTR
ab € 157,86*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,22*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,83*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 236,40*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,97*
Ähnlich
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,15*
Ähnlich
Soennecken
4879
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.