Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200x1500 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MT9007
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT9007
EAN/GTIN:
     4016946222105
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Moderationstafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken (eine davon grün). Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 585 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
weiß
Material der Rückseite:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Gesamthöhe:
1900
Farbe der Rückseite:
weiß
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen
zusammenklappbar:
Nein
Material des Rahmens:
Metall
Masse (Gewicht):
6,2
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,13*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,47*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,31*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,78*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,75*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,17*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,39*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.