Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Jute/Jute, Aluminium,1200x1500 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-MT9909
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT9909
EAN/GTIN:
     4016946222075
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Moderationstafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Jute/Jute. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen. Oberfläche/Material: Jute. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken (eine davon grün). Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 585 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Jute
zusammenklappbar:
Ja
Höhe der Tafel:
150
Gesamthöhe:
1900
Material des Rahmens:
Metall
Material der Rückseite:
Jute
Farbe der Rückseite:
braun
Masse (Gewicht):
6,2
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch.
Ausführung des Fußes:
2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen
Breite der Tafel:
120
Farbe der Vorderseite:
braun
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,30*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,69*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,87*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,42*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,56*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,94*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,77*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,37*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,70*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,75*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,23*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,35*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.