Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Moderationstafel U-Act!Line®, klappbar, Karton/Karton,Aluminium,1200x1500mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MT9907
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT9907
EAN/GTIN:
     4016946222112
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Moderationstafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken (eine davon grün). Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 585 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
150
zusammenklappbar:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch.
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
Karton
Ausführung des Fußes:
2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen
Farbe der Rückseite:
weiß
Gesamthöhe:
1900
Masse (Gewicht):
4,8
Material des Rahmens:
Metall
Breite der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,13*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,47*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,31*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,78*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,75*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,17*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,39*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.