Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Moderationstafel U-Act!Line®, Jute/Jute, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-MT9009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT9009
EAN/GTIN:
     4016946221832
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Moderationstafel U-Act!Line®. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitig. Jute/Jute. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen. Oberfläche/Material: Juten. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken (eine davon grün). Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 585 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
2 weiße Metall-Standbeine mit geraden Füßen
Gesamthöhe:
1900
Höhe der Tafel:
150
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
braun
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Material der Rückseite:
Jute
Masse (Gewicht):
4,6
Material des Rahmens:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001.
Material der Vorderseite:
Jute
Farbe der Vorderseite:
braun
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,13*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,47*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,31*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,78*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,75*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,17*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,39*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.