Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker 360, 1,5-3mm, Rundspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-135276023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360001
EAN/GTIN:
     4004764391257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1422
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,19*
Lager 690
686
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,72*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.