Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 360 Whiteboard-marker Schwarz Mittel Rundspitze 1,5 - 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507828
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507828
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-507828
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360001
EAN/GTIN:
     4004764391257
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
edding Whiteboard-Marker 360. Ausführung: Non-Permanent. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Geruchsarme Tinte Licht-resistent Schnell trocknende Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grau. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 1.5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding, flipchart marker, FLIPCHARTMARKER, WHITEBOARDMARKER, MARKER, BOARDMARKER, EDDING, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, EDDING 360, 965983, EDDING WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARD MARKER, 1222312, 360, 13003679, 7033673
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4273
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,23*
Lager 94QG7
5444
1
€ 2,90*
ab € 0,73*
€ 1,29*
1 Tag
2051
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,30*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,38*
1 Tag
330
10
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,34*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,11*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,77*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,10*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.