Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus Broadliner, 0,8mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502515023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155499
EAN/GTIN:
     4005401554998
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner BROADPEN 1554 schwarz · Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,8, geeignet für Schablone · Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, dokumentenecht · Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht. · Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone · Farbe der Kappe: schwa · Material des Clips: Kunststoff · Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,8 mm
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
geeignet für Schablone:
ja
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Mine auswechselbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber, Tintenroller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
556
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,23*
1 Tag
340
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,29*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1 Tag
52
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
6088/46
ab € 0,64*
Ähnlich
Schneider
190001
ab € 1,07*
Ähnlich
k.A.
S520-A
ab € 0,81*
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,68*
Ähnlich
Faber-Castell
155421
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
151199
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.