Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-620782111
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626213
EAN/GTIN:
4049793052427
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: 2,2 mm starke Hartpappe, kaschiert mit robuster Polyproplyen-Folie (PP). Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grün auswechselbares rückenschild
,
standard ordner
,
standard-ordner pappe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,14*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 31,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, grün
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Esselte
626265
ab € 5,80*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent blau
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, grün
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Esselte
626290
ab € 2,85*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/grün
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Esselte
626228
ab € 3,00*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, grün
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen