Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker EcoLine, 1,5-3mm, Rundspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643492023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28001
EAN/GTIN:
     4004764918140
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker 28 EcoLine. Nachfüllbar. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butyl Acetat. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Rundspitze, Spitze austauschbar. Filtersystem. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Ideal zum Schreiben auf Whiteboards. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
ja
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1190
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,29*
Lager 690
265
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,35*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,81*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,74*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.