Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1100559 Herst.-Nr.: 4-28001 EAN/GTIN: 4004764918140 |
| |
|
| | |
| edding Whiteboardmarker Ecoline. Einziehbar: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Whiteboard Marker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke ca. (maximal): 3.0 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 g | Farbe: | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,76* | € 1,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,83* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|