Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750398
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT8402
EAN/GTIN:
     4016946206280
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als andere Tafeln derselben Größe. Die Tafeln können auch für PRO Stative, Stellwände und Moderationswände verwendet werden. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
braun
Breite:
90 cm
Höhe:
60 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
WSS-Montageschiene + Sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,18*
€ 77,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,88*
€ 77,19*
13 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 61,01*
€ 78,63*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 63,41*
€ 81,71*
€ 5,95*
ab € 66,53*
€ 88,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,80*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,75*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,84*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 81,88*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 98,13*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 159,80*
Zubehör
Albert
660-26
ab € 0,27*
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Leitz
MTB8
ab € 106,48*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.