Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Korkpinnwand Pro KT8402 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/983/a006983r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/983/a006983r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150076400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT8402
EAN/GTIN:
     4016946206280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
5 Jahre Premium-Garantie auf das gesamte Produkt mit Ausnahme der Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Verwendung für Schienensystem:
Gleiterset PSSA8
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand PRO
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Sicherungshalter, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), kork-pinnwand 120 x 90 cm, hafttafel braun, hafttafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,10*
€ 77,13*
13 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 77,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,81*
€ 77,15*
52 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 63,35*
€ 81,66*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,47*
€ 88,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,80*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,74*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,15*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,49*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,81*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,83*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 80,75*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 97,51*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 159,82*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,30*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.