Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750426
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8206
EAN/GTIN:
     4016946206143
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2400 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
magnethaftend:
ja
Breite:
240 cm
Höhe:
120 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montageschiene + Sicherungshalter
Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Verwendung für Schienensystem:
mit dem Gleiterset auch für PSS geeignet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 318,41*
€ 395,31*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,60*
€ 395,31*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,59*
€ 439,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 386,54*
€ 465,65*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 397,71*
€ 471,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,76*
€ 523,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,89*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,36*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.