Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750996022
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKTR
EAN/GTIN:
     4016946191593
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Moderationstafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig braun/Kork
klappbar:
nein
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
195 cm
Ausführung des Fußes:
leicht gebogener Standfuß
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium, weiß
Gewicht:
5,9 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,45*
€ 203,09*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 206,21*
€ 4,95*
ab € 170,10*
€ 208,48*
15 Tage
44
Frei Haus
ab € 164,75*
€ 222,84*
€ 2,95*
ab € 185,24*
€ 235,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,62*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,96*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,87*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,55*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,74*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,17*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,48*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,75*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,80*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,19*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.