Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768443023 Herst.-Nr.: GL140 EAN/GTIN: 4004360887642 |
| |
|
| | |
| Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 100 x 65 cm in schwarz ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 100 cm | Höhe: | 65 cm | Tiefe: | 1,5 cm | Zubehör: | 2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben | Material: | Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Flipchart (Multifunktion), Flipchart-Tafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Korktafel (Multifunktion), Magnettafel (Multifunktion), Multiboard, Pinnwandtafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Schreibtafel (M |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,66* | € 166,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,12* | € 166,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,32* | € 171,93* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,55* | € 176,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,46* | € 183,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|